※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFL-1860ADG 折りたたみ式作業台 TRUSCO 61480948 UFL-1860ADG 折りたたみ式作業台 TRUSCO 61480948 UFL-1860ADG 折りたたみ式作業台 TRUSCO 61480948

折りたたみ式作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61480948 品番 UFL-1860ADG
参考基準価格(税別)¥56,690 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)27 材質(本体)スチール トラスコ品番160-7796 材質本体:スチール ダークグレー 均等荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする