TRUSCO
ツーリングラック HSK40A専用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
ホルダー数
HSK40A専用 44個
HSK40A専用 21個
HSK40A専用 44個
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61481115
品番
VTL-F417
参考基準価格(税別)
¥108,200
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
フレームの角度を2段階で調整することができます。
ホルダー数
HSK40A専用 44個
幅(mm)
1035
奥行(mm)
510
高さ(mm)
860
トラスコ品番
114-6129
質量(kg)
32
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません