ヒップバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)900 注文コード61481149 品番HPB-3-900
参考基準価格(税別)¥92,720 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。休憩室などの限られたスペースでのご使用に最適です。

座面高さ(mm)730 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×130×730 本体質量(kg)10 背もたれなし 素材EVA発泡素材 用途休憩所や喫煙ルーム等でのご使用に最適です。 トラスコ品番161-3124 材質フレーム:スチール(シルバー粉体塗装)、座:EVA発泡素材 幅(mm)900 材質/仕上フレーム:シルバー粉体塗装 質量(kg)10 高さ(mm)730 タイプ床固定タイプ 奥行(mm)130 張地EVA発泡素材 肘掛なし 材質(フレーム)スチール 座高(mm)730 材質(座面)EVA発泡素材
注意
※床固定タイプは、床固定部材(M8アンカーボルト)が別途必要です。※施工費別途です。※アンカーボルトは母材にあった長さのものをお選びください。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
床固定部材別途

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする