TSF2020-300 アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO 61481587 TSF2020-300 アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO 61481587 TSF2020-300 アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO 61481587

アルミフレーム TSF20シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61481587 品番 TSF2020-300
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3〜M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

トラスコ品番161-3428 材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 長さ(mm)300 形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 質量(g)147 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
トランス検査治具用にベーク板にアルミフレームを搭載してナットホルダーと組み合わせて使用
卸売・小売業

各種トランスの大きさに合わせられるようにアルミフレームにナットホルダーを組み合わせて スライドできるように活用している。とても便利に活用している。何度かリピートしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする