TSF3030-200 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61481903 TSF3030-200 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61481903 TSF3030-200 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61481903

アルミフレーム TSF30シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61481903 品番 TSF3030-200
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3〜M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

長さ(mm)200 幅(mm)30 高さ(mm)30 質量(g)168 T溝幅(mm)8 材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) サイズ(mm)30×30 形状正方形 トラスコ品番161-3513
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする