ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー用仕切り板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61482524
品番
CKR2-09PT
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。
トラスコ品番
137-2896
材質
スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
高さ(mm)
664
奥行(mm)
800
間口(mm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません