ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61482567
品番
CKS-1606
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
トラスコ品番
137-2898
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
65
色
シルバー
高さ(mm)
1160
奥行(mm)
600
容量(L)
850(45Lゴミ袋18袋相当)
間口(mm)
1650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません