※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
遠藤工業の ホイスト
エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61482673
品番
EHL-049TS PCS-1
参考基準価格(税別)
¥542,600
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
定格荷重(t)
0.49
揚程(m)
3
用途
機械加工のワーク搬送および着脱に。
トラスコ品番
125-6255
接続口径
Rp1/2
質量(kg)
22.3
空気消費量(m
3
/min)
0.95〜1.65
操作方法
チェーン式ペンダント操作タイプ
巻上速度(m/min)
7.5〜10.5
給気圧力(MPa)
0.4〜0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません