※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61482689 品番 EHL95S PCS-2
参考基準価格(税別)¥1,020,600 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。

定格荷重(t)0.95 揚程(m)3 用途機械加工のワーク搬送および着脱に。 トラスコ品番125-6256 接続口径Rp1/2 質量(kg)38 空気消費量(m3/min)1.0〜1.8 操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ 巻上速度(m/min)4.0〜6.0 給気圧力(MPa)0.4〜0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする