TRUSCO
TRUSCOの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
TRUSCOの ガス調整器
グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61482707
品番
HSGS-B-125030
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
用途
目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。
トラスコ品番
161-0742
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.075
質量(kg)
7.38
長さ(m)
30
幅(m)
1.25
デザイン
斜線柄(幅1.25m側にグラデーション)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません