HSGS-D-12505 グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO 61482743 HSGS-D-12505 グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO 61482743 HSGS-D-12505 グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO 61482743 HSGS-D-12505 グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO 61482743 HSGS-D-12505 グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO 61482743

グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61482743 品番 HSGS-D-12505
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。

用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。 トラスコ品番161-0747 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.075 質量(kg)2.14 長さ(m)5 幅(m)1.25 デザインドット柄(幅1.25M側にグラデーション)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする