※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDレンカライトS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61482926 品番 LSS-205N
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。

仕様証明ON/OFFスイッチ付、二重絶縁 トラスコ品番137-2842 質量(kg)2.2 電源(V)90〜240 消費電力(W)9 定格90〜240V・9W 50/60Hz兼用 コード長さ(m)5 電線長さ(m)5 照明装置9W直管形LEDランプ 電線仕様VCT2.0×3(接地付)連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグなし) 防水仕様防雨型 使用場所屋外用 明るさ(Lm)1260 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする