※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDレンカライトS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61482935 品番 LSX-205N
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。

トラスコ品番137-2841 質量(kg)2.2 電源(V)90〜240 消費電力(W)18 電線長さ(m)5 照明装置18W直管形LEDランプ 電線仕様VCT2.0×3(接地付)連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグなし) 防水仕様防雨型 使用場所屋外用 明るさ(Lm)1800 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.49

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする