PCW-1 パソコンカート 中棚スライド式 TRUSCO 61482944 PCW-1 パソコンカート 中棚スライド式 TRUSCO 61482944 PCW-1 パソコンカート 中棚スライド式 TRUSCO 61482944

パソコンカート 中棚スライド式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61482944 品番PCW-1
参考基準価格(税別)¥149,260 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。角パイプ溶接構造のため、 堅牢で耐久性に優れています。書類や小物などの収納に便利な引出とトレーを装備しています。中段スライド棚は、木製で、キーボードを置いたり、書記台にもなります。

トラスコ品番116-3719 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー 長さ(mm)520 幅(mm)600 質量(kg)33 ホワイト 高さ(mm)1050 キャスター自在式100mm(2個) 自在式(シングルストッパー付)100mm(2個) 均等積載量(kg/段)15 最大積載量(kg/台)35
注意
※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする