TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ミーティングチェア
PP製スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(座面)
グレー
注文コード
61483057
品番
SHELL-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン製のスタッキングチェアです。屋外でも使用できます。4脚までスタッキング可能です。
色(座面)
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
530×510×450
座面高さ(mm)
450
座面寸法(幅×奥行)(mm)
530×510
本体質量(kg)
4.5
用途
食堂スペース等のご使用に最適です。
トラスコ品番
161-3188
幅(mm)
530
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
510
間口(mm)
530
座幅(mm)
530
座高(mm)
450
材質(脚)
スチール(クロームメッキ)
材質(座面)
ポリプロピレン
座奥行(mm)
510
材質(背)
ポリプロピレン
スタッキング
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません