質量(kg)50
色青
間口W×奥行D×高さH(mm)1000×800×850
最大積載量(kg)1500
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。
仕様ゲート半開
トラスコ品番115-3665
材質スチール、表面処理:粉体塗装
高さ(mm)850
タイプ屋内仕様タイプ
奥行(mm)580
間口(mm)869
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)950
有効内寸法・奥行(mm)760
有効内寸法・高さ(mm)700