T1012AR ネットパレット TRUSCO 61483145 T1012AR ネットパレット TRUSCO 61483145

ネットパレット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載量(kg)1200 トラスコ品番115-3667 注文コード61483145 品番T1012AR
参考基準価格(税別)¥62,890 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は最大積載量・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。

質量(kg)65 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×890 最大積載量(kg)1200 用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。 仕様ゲート半開 トラスコ品番115-3667 材質スチール、表面処理:粉体塗装 高さ(mm)890 タイプ屋内仕様タイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
注意
※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする