※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアホイスト(エアモータートロリーセット)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61483328 品番EHL-049TS MTH-1T-5 PCS-41
参考基準価格(税別)¥1,175,420 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。

定格荷重(t)0.49 揚程(m)3 用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 トラスコ品番125-6257 接続口径Rc1/2 質量(kg)59 空気消費量(m3/min)0.95〜1.65 巻上速度(m/min)7.5〜10.5 給気圧力(MPa)0.4〜0.6
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルタおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする