産業用真空掃除機デルフィンDL12-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61483337 品番1920013
参考基準価格(税別)¥605,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。

用途工場などの粉体回収に。 トラスコ品番160-6474 幅(mm)550 質量(kg)55 高さ(mm)1350 奥行(mm)630 電源単相100V 電源コード(m)9 機構チリ落とし:手動エア式 最大風量(m3/min)4 最大真空圧(kPa)17.6 回収方式回収バッグ
注意
※回収バッグになりますので、容量は回収バッグの大きさにより変わります。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする