風速変換器 AFシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様センサー形状:無指向性(球状) 計測原理:熱式(白金巻線) 計測対象:清浄な空気流 計測範囲:風速0〜2m/s(精度保証範囲は0.05m/s 以上) 計測精度:風速±指示値の3 % or 0.05m/sの大きい方 表示分解能:風速0.01m/s(小数点以下1桁固定時 : 0.1m/s) 応答性:風速約 5 秒(風速0→1m/s時、90%応答) 動作環境:-20〜70 ℃(結露のないこと) 電源DC5 V(±4 %) 出力4〜20 mA(最大負荷抵抗300 Ω) 付属品:取扱説明書、プローブキャップ 重量:約145 g(ケーブル含む) プローブケーブル長:1,000mm 出力・電源ケーブル長:3,000mm選択 注文コード61483365 品番AF301
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
DC5 Vを供給するだけで簡単に風速値を出力 (4〜20 mA)風向への依存が少ない無指向性プローブ

仕様センサー形状:無指向性(球状) 計測原理:熱式(白金巻線) 計測対象:清浄な空気流 計測範囲:風速0〜2m/s(精度保証範囲は0.05m/s 以上) 計測精度:風速±指示値の3 % or 0.05m/sの大きい方 表示分解能:風速0.01m/s(小数点以下1桁固定時 : 0.1m/s) 応答性:風速約 5 秒(風速0→1m/s時、90%応答) 動作環境:-20〜70 ℃(結露のないこと) 電源DC5 V(±4 %) 出力4〜20 mA(最大負荷抵抗300 Ω) 付属品:取扱説明書、プローブキャップ 重量:約145 g(ケーブル含む) プローブケーブル長:1,000mm 出力・電源ケーブル長:3,000mm選択 アズワン品番65-2783-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする