AF301 風速変換器 AFシリーズ アリアテクニカ 61483390

風速変換器 AFシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1本仕様センサー形状:無指向性(球状) 計測原理:熱式(白金巻線) 計測対象:清浄な空気流 計測範囲:風速0~30m/s(精度保証範囲は0.05m/s 以上) 計測精度:風速±指示値の3 % or 0.05m/sの大きい方 表示分解能:風速0.01m/s(小数点以下1桁固定時 : 0.1m/s) 応答性:風速約 5 秒(風速0→1m/s時、90%応答) 動作環境:-20~70 ℃(結露のないこと) 電源DC5 V(±4 %) 出力4~20 mA(最大負荷抵抗300 Ω) 付属品:取扱説明書、プローブキャップ 重量:約145 g(ケーブル含む) プローブケーブル長:1,000mm 出力・電源ケーブル長:3,000mm選択注文コード61483390品番AF301
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
DC5 Vを供給するだけで簡単に風速値を出力 (4~20 mA)風向への依存が少ない無指向性プローブ

仕様センサー形状:無指向性(球状) 計測原理:熱式(白金巻線) 計測対象:清浄な空気流 計測範囲:風速0~30m/s(精度保証範囲は0.05m/s 以上) 計測精度:風速±指示値の3 % or 0.05m/sの大きい方 表示分解能:風速0.01m/s(小数点以下1桁固定時 : 0.1m/s) 応答性:風速約 5 秒(風速0→1m/s時、90%応答) 動作環境:-20~70 ℃(結露のないこと) 電源DC5 V(±4 %) 出力4~20 mA(最大負荷抵抗300 Ω) 付属品:取扱説明書、プローブキャップ 重量:約145 g(ケーブル含む) プローブケーブル長:1,000mm 出力・電源ケーブル長:3,000mm選択アズワン品番65-2783-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする