TRUSCO
フリッパードアキャビネットFPD型
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
高さ(mm)
890
890
1335
1780
質量(kg)
68
68
86
95
118
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61483434
品番
FPD-302G
参考基準価格(税別)
¥259,840
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
扉を両側に収納できるので場所をとりません。
用途
倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
付属品
棚板2枚
質量(kg)
68
高さ(mm)
890
ピッチ(mm)
棚板:37
最大積載量(kg/台)
600
トラスコ品番
160-7983
材質
スチール
幅(mm)
1010
奥行(mm)
650
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
ネオグレー
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません