曜日別特売
HRAE2-0960 W 軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61483529

軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
質量(kg)23
色(脚部)ホワイト(W)
内容量1台注文コード61483529品番HRAE2-0960 W
参考基準価格(税別)¥54,860販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)900質量(kg)23材質(天板)RoHS2対応リノリューム張材質(本体)スチール色(脚部)ホワイト(W)トラスコ品番161-1261材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする