※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する間口(mm)1500
質量(kg)42
色(脚部)ダークグレー(DG)
内容量1台注文コード61483696品番HRAE2-1509 DG
参考基準価格(税別)¥78,750販売価格(税込)¥74,778販売価格(税別)
RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。