TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61483888
品番
RAEM2-1500 W
参考基準価格(税別)
¥86,380
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
RoHS2対応のリノリューム天板です。650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650〜950
質量(kg)
38.5
材質(天板)
RoHS2対応リノリューム張
材質(本体)
スチール
色(脚部)
ホワイト(W)
トラスコ品番
161-1345
昇降方式
金具調整式
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
昇降ピッチ(mm)
50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません