※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM2-1860DG 軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61484509 RAEM2-1860DG 軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61484509 RAEM2-1860DG 軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61484509

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61484509 品番 RAEM2-1860DG
参考基準価格(税別)¥86,510 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

RoHS2対応のリノリューム天板です。650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)650〜950 質量(kg)39.5 材質(天板)RoHS2対応リノリューム張 材質(本体)スチール 色(脚部)ダークグレー(DG) トラスコ品番161-1248 昇降方式金具調整式 ねじサイズアジャスター:M16×2.0 昇降ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする