TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
上下調節機能付作業台
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61484527
品番
RT-0960
参考基準価格(税別)
¥123,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ラチェット式で20ミリピッチで15段階に高さが調節できます。作業に合わせて高さ調節ができます。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
615〜915
質量(kg)
18
材質(天板)
メラミン化粧
材質(本体)
スチール
色(天板)
パステルブルー
トラスコ品番
160-7945
材質
(メラミン焼き付け塗装)
ストローク(mm)
天板上下:300(ラチェット式20ピッチ×15段階)
色
本体:ホワイト
天板厚さ(mm)
20
昇降方式
ラチェット式
ねじサイズ
アジャスター:M12 P1.75
昇降ピッチ(mm)
20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません