TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61485419 品番 TUG200-83L-5
参考基準価格(税別)¥53,610 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
トラスコ品番125-2085 質量(kg)53.8 奥行(mm)642 間口(mm)942 段数5 ホワイト 高さ(mm)2402 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)200 棚段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×642×2402 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)860 棚板内寸・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみでは使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする