TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61487223
品番
TLA84L-16
参考基準価格(税別)
¥59,910
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1190×600×2402
段数
6
色
ホワイト
トラスコ品番
283-3221
質量(kg)
64
高さ(mm)
2402
奥行(mm)
600
間口(mm)
1190
棚段数
6
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
1120
棚板調整ピッチ(mm)
30
棚板内寸・間口(mm)
1120
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません