※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFBS75BF-20M5 ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田 61487424 CFBS75BF-20M5 ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田 61487424

ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61487424 品番 CFBS75BF-20M5
参考基準価格(税別)¥5,603,000 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)2000 制御圧力(MPa)1.8〜2.0 出力(kW)7.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)60 タンク容量(L)72.5 幅(mm)1230 高さ(mm)1115 奥行(mm)870 質量(kg)375 トラスコ品番798-6921 接続口径Rc3/4
注意
※直送品車上渡しです。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする