ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61487458 品番 LH-180
参考基準価格(税別)¥45,060 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。

天板高さ(m)0.18〜0.21 天板寸法(幅×奥行)(mm)550×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)555×405 質量(kg)7.5 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)400 用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として トラスコ品番160-7962 材質天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5) アイボリー 段数1 色(天板)アイボリー 設置寸法(mm)555×405 設置寸法(間口×奥行)(mm)555×405 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする