天板高さ(m)0.20〜0.23
天板寸法(幅×奥行)(mm)750×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)755×405
質量(kg)11.5
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)400
用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として
トラスコ品番160-7963
材質天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)
色アイボリー
段数1
設置寸法・奥行(mm)405
色(天板)アイボリー
設置寸法(mm)755×405
設置寸法(間口×奥行)(mm)755×405
設置寸法・間口(mm)755
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)400