ステンレス製キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61487616 品番 1470K7SS
参考基準価格(税別)¥451,110 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。

段数7 積載荷重(kg)600 均等荷重(kg)45 高さ(mm)980 奥行(mm)501 間口(mm)677 シルバー 用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。 トラスコ品番144-3590 材質ステンレス鋼(AISI 420) 質量(kg)65
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00〜17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする