1472K5RED ストレージハブシリーズ E72エントリーライン BAHCO(バーコ) 61487659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレージハブシリーズ E72エントリーライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61487659 品番1472K5RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,560
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。

高さ(mm)955 奥行(mm)510 間口(mm)693 レッド トラスコ品番139-0866 材質スチール 質量(kg)50 引出し数5 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)600
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00〜17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする