CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
DT用 PC5- DDR5- 288p UDIMM 1.1v
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
32
メモリーモジュール規格
PC5-41600
注文コード
61487766
品番
CB32G-D5U5200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
容量・メモリーモジュール規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
メモリー
2R
容量(GB)
32
メモリーモジュール規格
PC5-41600
規格
DDR5
メモリーインターフェイス
UDIMM