TSF4040-1000 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 61488246 TSF4040-1000 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 61488246 TSF4040-1000 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 61488246

アルミフレーム TSF40シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61488246 品番 TSF4040-1000
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4〜M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

トラスコ品番161-3589 材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 長さ(mm)1000 形状正方形 寸法(mm)40×40 質量(kg)1.65 表面処理アルマイト フレーム幅(mm)40 T溝幅(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする