曜日別特売
C10-4DM DM/DMSシリーズ専用コントローラ シンフォニアテクノロジー 61488876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM/DMSシリーズ専用コントローラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61488876品番C10-4DM
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。

用途
DM/DMSシリーズ専用コントローラ。
仕様外部信号により運転/停止が可能トラスコ品番119-8633適合機種DM/DMSシリーズ幅(mm)119質量(kg)2高さ(mm)170切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)奥行(mm)141制御方式PWM方式出力電圧0~190V出力電流(A)水平4A 垂直2A出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
注意
※圧電式振動体には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする