アックスエアー
アックスエアーの 電動工具 本体
アックスエアーの 切断/曲げ
アックスエアーの 切断機/アングル加工機
パイプ切断機アックスエアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61488903
品番
CC122
参考基準価格(税別)
¥1,800,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
幅(mm)
541
質量(kg)
44
高さ(mm)
443
出力(kW)
1.2
奥行(mm)
304
電源(V)
単相100
電源
単相100V
切断能力(mm)
標準:29〜119、特殊ジョー:5〜99
電源コード(m)
3
適合パイプ厚(mm)
0.7〜12
用途
パイプの切断に。開先加工に。
トラスコ品番
115-7366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません