※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC172 パイプ切断機アックスエアー アックスエアー 61488919 CC172 パイプ切断機アックスエアー アックスエアー 61488919

パイプ切断機アックスエアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61488919 品番 CC172
参考基準価格(税別)¥2,490,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。

幅(mm)566 質量(kg)51 高さ(mm)493 出力(kW)1.2 奥行(mm)304 電源(V)単相100 電源単相100V 切断能力(mm)標準:74〜173、特殊ジョー:16〜116 電源コード(m)3 適合パイプ厚(mm)0.7〜12 用途パイプの切断に。開先加工に。 トラスコ品番115-7367
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする