※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロコンプレッサー(給油式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61488964 品番 CLP75EF-8.5M6
参考基準価格(税別)¥1,330,000 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800

パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)845 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 出力(kW)7.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)55 タンク容量(L)70 幅(mm)1230 高さ(mm)1100 奥行(mm)870 質量(kg)330 トラスコ品番833-8791 充填量(L)オイル:2.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする