DM-30C-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61488989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-30C-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61488989
DM-30C-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61488989

段付ボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タイプ時計回り
質量(kg)5.5
内容量1台注文コード61488989品番DM-30C-D-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,300

パーツフィーダ用段付ボウルです。

適合機種DMシリーズ材質ステンレス幅(mm)347.5質量(kg)5.5高さ(mm)99タイプ時計回り容量(L)1.6トラスコ品番119-8659
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする