※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
円筒ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
タイプ
反時計回り
反時計回り
時計回り
質量(kg)
10
1.1
1.8
3.2
5
8
15
28
39
54
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489034
品番
DM-38C-E-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,000
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
適合機種
DMシリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
375
質量(kg)
10
高さ(mm)
159
タイプ
反時計回り
容量(L)
1.7
トラスコ品番
119-8640
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません