※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
段付ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
タイプ
時計回り
反時計回り
時計回り
質量(kg)
13.5
1.3
2.2
3.3
5.4
8
16
26
37
47
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489068
品番
DM-45C-D-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥121,900
パーツフィーダ用段付ボウルです。
適合機種
DMシリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
540
質量(kg)
13.5
高さ(mm)
157
タイプ
時計回り
容量(L)
6
トラスコ品番
119-8681
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません