曜日別特売
EA-20B-R パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー 61489217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツフィーダ EAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)16
トラスコ品番119-8602
内容量1台注文コード61489217品番EA-20B-R
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。

用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR幅(mm)210質量(kg)16高さ(mm)155定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)定格電流(A)0.8最大積載量(kg)4.0(ワーク+ボウル)最大径(Φmm)Φ330振幅(mm)0.6振動数100~180Hz径(mm)Φ200(未加工ボウル(円筒))トラスコ品番119-8602
注意
※ボウル、シュートは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする