曜日別特売
EA/DMS-15-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61489235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA/DMS-15-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61489235
EA/DMS-15-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61489235

段付ボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプ時計回り
質量(kg)1.3
内容量1台注文コード61489235品番EA/DMS-15-D-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

パーツフィーダ用段付ボウルです。

適合機種EA/DMSシリーズ材質ステンレス幅(mm)215質量(kg)1.3高さ(mm)67.5タイプ時計回り容量(L)0.4トラスコ品番119-8675
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする