曜日別特売
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350

※本体

5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350
5-362-6056 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き 内田洋行 61489350

Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム_ヘッドレスト付き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し11日以内出荷とは
内容量
1脚
肘掛
アジャスタブル肘 KAAB型
色(座面)
ライムグリーン
注文コード
61489350
品番
5-362-6056
参考基準価格(税別)¥181,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
色(座面)
ライムグリーン
肘掛
アジャスタブル肘 KAAB型
材質
クロスメッシュ
質量(kg)
21
ライムグリーン
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×595×1185~1275
色(フレーム)
ブラック
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック脚
背タイプ
ハイバック
ランバーサポート
あり
色(背面)
ライムグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする