※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
段付ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
反時計回り
反時計回り
時計回り
質量(kg)
8
1.3
2.2
3.3
5.4
8
16
26
37
47
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489384
品番
EA/ER/DMS-38-D-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
パーツフィーダ用段付ボウルです。
適合機種
EA/ER/DMSシリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
540
質量(kg)
8
高さ(mm)
150
タイプ
反時計回り
容量(L)
6
トラスコ品番
119-8669
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません