※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
円筒ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
時計回り
反時計回り
時計回り
質量(kg)
15
1.1
1.8
3.2
5
8
15
28
39
54
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489454
品番
EA/ER/DMS-45-E-R
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
適合機種
EA/ER/DMSシリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
450
質量(kg)
15
高さ(mm)
190
タイプ
時計回り
容量(L)
3
トラスコ品番
119-8638
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません