曜日別特売
ER-55B-E-L 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー 61489506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-55B-E-L 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー 61489506
ER-55B-E-L 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー 61489506

円筒ボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプ反時計回り
質量(kg)28
内容量1台注文コード61489506品番ER-55B-E-L
参考基準価格(税別)¥496,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

パーツフィーダ用円筒ボウルです。

適合機種ERシリーズ材質ステンレス幅(mm)550質量(kg)28高さ(mm)266タイプ反時計回り容量(L)5トラスコ品番119-8624
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする