※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
円筒ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
反時計回り
反時計回り
時計回り
質量(kg)
54
1.1
1.8
3.2
5
8
15
28
39
54
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489585
品番
ER-75B-E-L
参考基準価格(税別)
¥962,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
適合機種
ERシリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
750
質量(kg)
54
高さ(mm)
366
タイプ
反時計回り
容量(L)
15
トラスコ品番
119-8631
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません